林製作所
林製作所の 施設用家具・備品
林製作所の 診察室備品
林製作所の パーテーション 診察室用
アクリルデスクトップパネル 20-001MHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
種別
幅1400
仕様
300W1400フロスト
注文コード
60820281
品番
20-001MH-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
種別・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
透け感が新鮮なデスクトップパネル。便利なオプションもご用意。
仕様
300W1400フロスト
種別
幅1400
材質
パネル/アクリル(フロスト加工)、金具/スチール
質量(kg)
3.2
色
フロスト
固定方法
クランプ式
取付可能寸法(mm)
天板厚18ー39・天板奥行35以上
生産国
台湾
外寸(幅W×高さH)(mm)
1400×300(取付金具除く)
アズワン品番
65-0387-63
パネル厚(mm)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。