3/22より値下げ!現場を応援

20-001MH-2 アクリルデスクトップパネル 20-001MHシリーズ 林製作所 60820290 20-001MH-2 アクリルデスクトップパネル 20-001MHシリーズ 林製作所 60820290 20-001MH-2 アクリルデスクトップパネル 20-001MHシリーズ 林製作所 60820290 20-001MH-2 アクリルデスクトップパネル 20-001MHシリーズ 林製作所 60820290

アクリルデスクトップパネル 20-001MHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60820290 品番 20-001MH-2
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) 値下げ
12,980

透け感が新鮮なデスクトップパネル。便利なオプションもご用意。

仕様450W1000フロスト 種別幅1000 材質パネル/アクリル(フロスト加工)、金具/スチール 質量(kg)3.2 フロスト 固定方法クランプ式 取付可能寸法(mm)天板厚18ー39・天板奥行35以上 生産国台湾 外寸(幅W×高さH)(mm)1000×450(取付金具除く) アズワン品番65-0385-09 パネル厚(mm)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする