※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KB10AP-S オートロック ステン 変D型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60820305 KB10AP-S オートロック ステン 変D型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60820305

オートロック ステン 変D型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60820305 品番KB10AP-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
O型よりも強度に優れています。
キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。

形状オフセットD型 ロック機能あり 材質本体:ステンレス(SUS304 バレル研磨) 用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 仕様安全環/樹脂環(黒) トラスコ品番818-7780 質量(g)169 寸法L(mm)60 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)114 使用荷重(kN)2.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする