123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 墜落制止用器具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 周辺器具 墜落制止用器具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の カラビナ・ナスカン
カラビナ KA-50 単管用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60820348
品番
KA-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
単管がゲートを通ります。
形状
オフセットD型
ロック機能
あり
材質
スチール(ニッケルクロムメッキ)
用途
連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
トラスコ品番
818-7773
質量(g)
213
寸法L(mm)
75
寸法S(mm)
50
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
124
寸法C1(mm)
48.6
寸法C2(mm)
13
使用荷重(kN)
1.37