123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 墜落制止用器具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 周辺器具 墜落制止用器具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の カラビナ・ナスカン
カラビナ スーパー10
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60820357
品番
KD10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
O型で強度が必要な場合にお選びください。
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
スチール(ニッケルクロムメッキ)
用途
連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
トラスコ品番
818-7758
質量(g)
158
寸法L(mm)
56
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
109
使用荷重(kN)
1.76