緑川化成工業
緑川化成工業の 施設用家具・備品
緑川化成工業の 診察室備品
緑川化成工業の パーテーション 診察室用
アクリルパーティション 3081シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
65-0338-30
注文コード
60820360
品番
3081-1799
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥18,588
販売価格(税別)
¥
16,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
●オフィスの来客スペースや受付の飛沫防止に!
仕様
300×700×600mm
材質
アクリル
寸法
300×700×600mm
厚さ
3mm
アズワン品番
65-0338-30
開口部(mm)
300×150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。