123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 墜落制止用器具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 周辺器具 墜落制止用器具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の カラビナ・ナスカン
カラビナ ステン12
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60820384
品番
KA12K-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
中型の救助用です。
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
ステンレス(SUS304 バレル研磨)
用途
連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
トラスコ品番
818-7770
質量(g)
280
寸法L(mm)
68
寸法S(mm)
24
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
130
使用荷重(kN)
2.65