※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 墜落制止用器具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 周辺器具 墜落制止用器具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の カラビナ・ナスカン
カラビナ ステン12L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60820393
品番
KL12H-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ゲート幅35ミリの大型救助用です。
安全環は六角です。
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
ステンレス(SUS304 バレル研磨)
用途
連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
トラスコ品番
818-7772
質量(g)
342
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
35
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
156
使用荷重(kN)
2.45