KA102W-S カラビナ ステンKA102ダブルストッパー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60820418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラビナ ステンKA102ダブルストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60820418品番KA102W-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。

用途
連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型ロック機能あり材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7768質量(g)160タイプダブルストッパー寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする