カラビナ ステンO型環なし

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60820436 品番KA10-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。

形状オーバル型 ロック機能なし 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) 用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に トラスコ品番818-7752 質量(g)148 タイプ環なし 寸法L(mm)56 寸法S(mm)20 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)1.32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60820436
2026-01-21
用途:
作業用
卸売・小売業

中々店舗で販売されてるみせが無くこちらで購入致しました。ステンレス製で長持ちするので最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする