123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 墜落制止用器具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 周辺器具 墜落制止用器具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の カラビナ・ナスカン
カラビナ ステンカラーマーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60820445
品番
KA10R-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
ステンレス(SUS304 バレル研磨)
用途
連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
トラスコ品番
818-7764
質量(g)
160
寸法L(mm)
56
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
109
使用荷重(kN)
2.11