123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 墜落制止用器具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 周辺器具 墜落制止用器具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の カラビナ・ナスカン
カラビナ ステン変D型環なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60820488
品番
KB10-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
O型よりも強度に優れています。
形状
オフセットD型
ロック機能
なし
材質
ステンレス(SUS304 バレル研磨)
用途
連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
トラスコ品番
818-7756
質量(g)
155
タイプ
環なし
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
114
使用荷重(kN)
2.3