KA11B-B ALPIN カラビナ OVALO スクリューロック 線径12.5 AUSTRIALPIN 60820612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALPIN カラビナ OVALO スクリューロック 線径12.5

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60820612 品番KA11B-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
オーバルシェイプです。

スカイブルー 用途土建作業など 仕様EN12275+EN362規格適合品 トラスコ品番819-3734 材質7075 アルミニウム 形状オフセットD型 幅(mm)78 高さ(mm)105 質量(g)78 ロックスクリューロック 破断強度(kN)24 ロック機能あり
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断荷重以内でご使用ください。
※製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60820612
2020-09-09
用途:
高所作業
教育・研究機関

登山で使用される非常に丈夫とかいてあるが、落下防止器具ではありませんと注意書きがあるのが良く分からない。EN規格品であるので大丈夫だろうと購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする