HSK-M-J1-290 HSKマジックJ1 ノサックス 60820822

 

HSK-M-J1-290 HSKマジックJ1 ノサックス 60820822
HSK-M-J1-290 HSKマジックJ1 ノサックス 60820822
HSK-M-J1-290 HSKマジックJ1 ノサックス 60820822
HSK-M-J1-290 HSKマジックJ1 ノサックス 60820822
HSK-M-J1-290 HSKマジックJ1 ノサックス 60820822
HSK-M-J1-290 HSKマジックJ1 ノサックス 60820822

HSKマジックJ1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード60820822品番HSK-M-J1-290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,400

オール本革製のHSKマジックです。
JIS規格に合格したことにより災害防止助成制度対象商品になりました。
ソールに組み込まれた断熱材の重層構造がアスファルトの熱を遮断します。
直接加硫圧着で熱に強く剥がれにくい工夫がされています。
履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウトします。
蛍光反射ワッペン付で夜間工事も安心です。

用途アスファルト舗装工事足幅3Eブラックトラスコ品番771-3801形状ハイカット質量(kg)2サイズ(cm)29材質(ソール)ゴム材質(甲被)牛クロム革JIS規格JIS T 8101 安全靴 CⅠ/L/HI2/H/BO、JIS T8101 革製L種(軽作業用)材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60820822HSK-M-J1-29003802785HSKマジックJ1HSK-M-J1-290 舗装工事用安全靴 マジック半長靴 ノサックス 03802785舗装工事用安全靴 マジック半長靴ノサックス1足
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする