Mueller
Muellerの 専門診療・科目別
Muellerの 産婦人科用品
Muellerの その他産婦人科用品
アジャスタブルアンクルサポート 544シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60821157
品番
54478
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
足首の怪我と再発予防に。
仕様
S〜M
その他
商品企画:米国 Mueller Sports Medicine(ミューラースポーツメディスン)
サイズ
靴のサイズ22cm〜25cm ※シューズサイズと同じです
ベルト
伸縮クロスベルト:固定力の調整可能
加工
イージスマイクローブシールド加工:ニオイの原因菌を制御
主な用途
足首の怪我防止に、捻挫後の予防に
アズワン品番
63-1271-33