Mueller
Muellerの 専門診療・科目別
Muellerの 産婦人科用品
Muellerの その他産婦人科用品
アジャスタブルリストサポート 5713シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60821175
品番
57138
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
●スポーツ時の手首のサポートに最適●親指を支点としたスパイラル(らせん)状サポート。●伸縮性のあるネオプレーン素材で、固定力の強弱をつけることが可能●野球のバッティング時の手首の固定にも最適。
仕様
スパイラルサポート:フィット感抜群、S〜M
その他
商品企画:米国 Mueller Sports Medicine(ミューラースポーツメディスン)
サイズ
手首回り12〜20cm ※手首の円周サイズを測ってください
加工
イージスマイクローブシールド加工:ニオイの原因菌を制御
主な用途
手根管症候群、腱鞘炎、手首のケガ
アズワン品番
63-1270-72
素材
ネオプレーン、ナイロン、スパンデックス