淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
アジャストベンチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60821191
品番
D-504
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ダンベルは別売です。
材質
スチール製
質量(kg)
35
サイズ
巾132×奥行33×高さ40cm
用途例
ラタラルレイズ他
耐荷重(kg)
250
角度調整範囲
0°、10°、15°、25°、35°、背面:0°、30°、35°、40°、45°、50°、55°
アズワン品番
63-4092-95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません