ロングフード 食品工場 衛生帽子

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60821397 品番 RN6950
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

食品工場や製造現場に最適なロングタイプの衛生帽子です。
耐洗濯性の高い織芯ツバと、額・頬のパイル素材で毛髪の落下やズレ、汗を防止。
通気性の良いメッシュケープで快適な着用感を実現しました。
前部と後頭部はマジックテープで調整可能。スリット式のメガネ差しと円掛け式マスク対応。
ホワイト・サックスの2色展開です。

ホワイト サイズフリーL 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりマジックテープ 種類フルフード 混率(%)【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【その他】 綿 75% ポリエステル 25% アズワン品番64-6615-97 頭囲(cm)62 生地ブロード 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60821415
2022-04-20
用途:
クリーンルーム内で使用
笹徳印刷株式会社 様

マスクを掛ける所もあり、ケープがメッシュ素材のため、柔らかくて快適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする