ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60821433 品番 RN6910
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

食品工場や製造現場の作業に最適な、ロングタイプの衛生帽子です。
洗濯耐久性の高い織芯を使用したマスク掛けと、額のパイル素材で毛髪の落下・ズレ・汗を防止。
頬・首部分はストレッチ素材で快適な着心地。前部はマジックテープで調整可能。
スリット式のめがね差し、後頭部はゴム入りでしっかりフィット。
交差汚染対策に対応した4色展開です。

ホワイト サイズM 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりゴム入り 種類フルフード 混率(%)【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15% 【その他】 綿 75% ポリエステル 25% 頭囲(cm)61 生地ブロード 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする