林刃物
林刃物の 鋼製小物
林刃物の 医療用ピンセット
アドソン鑷子 アドソンピンセット 120mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60821455
品番
120-ASB
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
把持部 ブラウン(イラストを御参考下さい)。
仕様
ブラウンタイプ
材質
ステンレス鋼
全長
120mm
厚さ(mm)
約5
サイズ
L
ハンドル幅(mm)
15
アズワン品番
68-9377-24