ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サックス サイズM アズワン品番64-6615-89 注文コード60821467 品番RN6911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は色・サイズ・アズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

食品工場や製造現場の作業に最適な、ロングタイプの衛生帽子です。
洗濯耐久性の高い織芯を使用したマスク掛けと、額のパイル素材で毛髪の落下・ズレ・汗を防止。
頬・首部分はストレッチ素材で快適な着心地。前部はマジックテープで調整可能。
スリット式のめがね差し、後頭部はゴム入りでしっかりフィット。
交差汚染対策に対応した4色展開です。

サックス サイズM 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 種類フルフード 混率(%)【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15% 【その他】 綿 75% ポリエステル 25% アズワン品番64-6615-89 生地ポプリン 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする