淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
アブドミナルボードDX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60821541
品番
D-5590
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ボード2枚付。
仕様
S
質量(kg)
40・ボード1枚付
用途例
シットアップ、ツインティングシットアップ
耐荷重(kg)
150(体重+ウエイト)
スタンド
巾80×奥行230×高さ110cm
塗装
メラミン樹脂焼付塗装
アズワン品番
63-4093-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません