※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E08670EW8.5 コブラ 8 ホットウェザー Bates 60821556 E08670EW8.5 コブラ 8 ホットウェザー Bates 60821556

コブラ 8 ホットウェザー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60821556 品番 E08670EW8.5
参考基準価格(税別)¥59,923 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

耐摩耗性に優れたフレッシュアウトキャトルハイドレザー、耐摩耗性ナイロンを採用しています。
革は小さな通気孔があり通気性に優れています。
通気性に優れたラインニングを採用しており踵部分はパッド入りとなっています。
疲労軽減・耐久パフォーマンス・システムを採用しています。
どんな地形にも対応したスリップ防止ラバーをアウトソールに使用しています。

靴タイプブーツ 甲被タイプ紐タイプ 形状ハイカット 仕様セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい) トラスコ品番818-4475 材質牛革、ナイロン(アッパー部分)、ナイロン(シャンク部分) 質量(kg)1 サイズ(cm)27.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする