プレミアムプラスジャパン
プレミアムプラスジャパンの 専門診療・科目別
プレミアムプラスジャパンの 歯科用品
アライナープライヤー FCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60821577
品番
FC-0472
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
アライナー矯正治療に使用するカッター。幅2mm×長さ最大5mmのスリットを入れるカッターです。アライナーに挿入しやすいように先端を薄くしています。
仕様
ティアドロップカッター
材質
ステンレススチール
全長
130mm
アズワン品番
64-0995-13
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268X00079
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000