ピアック
ピアックの 絆創膏
ピアックの 一般用絆創膏
アルギネートパッド 1箱
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
60821717
品番
25015
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
●アルギン酸の効果で素早く止血●パッドには出血を吸収するアルギン酸を含む不織布を使用●粘着テープには、かぶれにくい、皮膚にやさしい素材を使用。●清潔かつ確実に穿刺部に貼り付け可能
仕様
EOG滅菌個包装 30枚入
材質
パッド部/アルギン酸不織布、粘着テープ部/ポリエステル不織布
サイズ
40×36mm
アズワン品番
68-5053-81
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:25B3X10005000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000