ショートフード 食品工場 衛生帽子

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60821722 品番DC5224
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいショートタイプの衛生帽子です。
点タッチドライ設計と高い熱伝導率により、他の冷感素材にはないひんやりとした着用感を実現。
着脱が簡単にできリーズナブルな価格で、衛生管理をサポート。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様前部留めスナップボタン、後頭まわりマジックテープ ホワイト サイズF 種類ショートフード 混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15% 【その他】 ポリエステル 100% 機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ アズワン品番64-6608-01 頭囲(cm)64 生地ドビー織 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60821722
2018-03-06
用途:
食品工場での作業時に着用

素材がさらさらしてますので付け心地良いです。作業場は高温ですので清涼感が得られそうです。

対象商品:
60821722
2015-12-18
用途:
加工食品工場内での作業用

加工食品工場内での作業用にぴったりです。つくりもシンプルで洗って何回も使えるし、女性でも髪がはみ出ないのでよかったです。
首の止める所がスナップボタンだったのでマジックテープの商品があるとなお良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする