ショートフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60821747 品番 DC5216
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいショートタイプの衛生帽子です。
点タッチドライ設計と高い熱伝導率により、他の冷感素材にはないひんやりとした着用感を実現。
着脱が簡単にできリーズナブルな価格で、衛生管理をサポート。
交差汚染防止に役立つ3色展開です。

サイズF サックス 混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 綿 75% ポリエステル 25% 【その他】 ポリエステル 100% 生地ドビー織 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様前部留めマジックテープ、後頭まわりマジックテープ 種類ショートフード 機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ アズワン品番64-6607-98 頭囲(cm)65 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする