ショートフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60821765 品番 G5040
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいショートタイプの衛生帽子です。
麻のようなシャリ感と通気性により、ベトつきを抑えたサラッとした肌触りが持続します。
着脱が簡単にできリーズナブルな価格で、衛生管理をサポート。
交差汚染防止に役立つ4色展開です。

ホワイト サイズM 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりマジックテープ トラスコ品番761-7496 種類ショートフード 混率(%)【本体】 ポリエステル 59% 綿 40% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 51% 複合繊維(ポリエステル) 49% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 機能制電・軽量 頭囲(cm)60 生地シャミラン(R) 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする