アルコー
アルコーの 歩行関連
アルコーの 歩行器
アルコー 7型 7ガシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
幅(全幅)52×奥行(全長)74×高さ(全高)80.5〜107.5cm
注文コード
60821778
品番
7ガタBチュウ
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥59,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルコー3型中にグリップを標準装備。屋内専用での使用をお勧めしています。
仕様
B 中
材質
マット部/ウレタンレザー、本体/スチール製
質量(kg)
13.5
色
ブラック×シルバー
サイズ
幅(全幅)52×奥行(全長)74×高さ(全高)80.5〜107.5cm
耐荷重
80kg
アズワン品番
62-0867-92