TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯アラーム
卓上型受信機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60821793
品番
HC-350
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
フラッシュとメロディーでお知らせする卓上型受信機です。
卓上などに置いてACアダプタをコンセントに差し込むだけで使用できます。
トラスコ品番
820-4968
幅(mm)
200
高さ(mm)
206
奥行(mm)
70
電源(V)
AC100
設置場所
屋内