244979 サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GB WAKI(和気産業) 60821802 244979 サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GB WAKI(和気産業) 60821802 244979 サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GB WAKI(和気産業) 60821802 244979 サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GB WAKI(和気産業) 60821802 244979 サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GB WAKI(和気産業) 60821802

サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GB

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60821802 品番 244979
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

シール(裏紙)をはがして貼るだけです。
施錠・解錠もワンタッチでできます。

質量(g)21 材質ステンレスSUS304(焼付塗装) ジャーマンブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×12×18.5 用途防犯対策に、室内の換気に トラスコ品番819-0947
注意
※換気用としてご使用の場合は、8cm以内の間隔でご使用ください。
※換気後、戸を閉める時は、ワンタッチも閉じた状態に戻しておいてください。
※取り付け後、粘着テープがサッシ枠に完全に接着されるまで、一日ほど放置してからご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60821836
2020-06-22
用途:
サッシの防犯
金融・保険業

防犯対策に全窓に取付 進入盗犯が作業しにくいよう 防犯ガラスの窓最上部のガラス部に張り付け窓付属の鍵合わせて3重ロックです。粘着力も強く良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする