269187 サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GB WAKI(和気産業) 60821818

サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GB

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) トラスコ品番819-0949 注文コード60821818 品番269187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

シール(裏紙)をはがして貼るだけです。
施錠・解錠もワンタッチでできます。

材質ステンレスSUS304(焼付塗装) ジャーマンブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×12×18.5 用途防犯対策に、室内の換気に トラスコ品番819-0949
注意
※換気用としてご使用の場合は、8cm以内の間隔でご使用ください。
※換気後、戸を閉める時は、ワンタッチも閉じた状態に戻しておいてください。
※取り付け後、粘着テープがサッシ枠に完全に接着されるまで、一日ほど放置してからご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60821818 269187 55627416 - サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ WAKI(和気産業) サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ WAKI(和気産業) 1セット(3枚) 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60821836
2020-06-22
用途:
サッシの防犯
金融・保険業

防犯対策に全窓に取付 進入盗犯が作業しにくいよう 防犯ガラスの窓最上部のガラス部に張り付け窓付属の鍵合わせて3重ロックです。粘着力も強く良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする