WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 簡易ロック・ガード
サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
60821854
品番
269163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シール(裏紙)をはがして貼るだけです。
施錠・解錠もワンタッチでできます。
用途
防犯対策に、室内の換気に
トラスコ品番
819-0953
材質
ステンレスSUS304(焼付塗装)
色
シルバー
質量(g)
57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×12×18.5
注意
※厚み3.5mmはロック解除(閉じている時)の厚みです。
※換気用としてご使用の場合は、8cm以内の間隔でご使用ください。
※換気後、戸を閉める時は、ワンタッチも閉じた状態に戻しておいてください。
※取り付け後、粘着テープがサッシ枠に完全に接着されるまで、一日ほど放置してからご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60821854
269163
55627398
-
サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ
WAKI(和気産業)
1セット(3枚)
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました