G5115 ショートフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60821914

ショートフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード60821914 品番G5115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品はサイズ・アズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいショートタイプの衛生帽子です。
麻のようなシャリ感と通気性により、ベトつきを抑えたサラッとした肌触りが持続します。
着脱が簡単にできリーズナブルな価格で、衛生管理をサポート。

サックス サイズM 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様(前部)スナップ釦留め、(マスク掛け)円賭け式、(メガネ差し)スリット式 材質(ツバ)織芯、(額)テクノファイン、(首)コンフォートセンサー タイプ涼感、通気性、軽量、制電、洗える 種類ショートフード 混率(%)ポリエステル65、綿35、シャミラン 調整方式(後ろ)ゴム入り 頭囲(cm)58〜60 生地シャミラン
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする