LPS-T100N SANWA プリンタスタンド サンワサプライ 60821958 LPS-T100N SANWA プリンタスタンド サンワサプライ 60821958 LPS-T100N SANWA プリンタスタンド サンワサプライ 60821958

SANWA プリンタスタンド

(2件のレビュー)
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60821958 品番 LPS-T100N
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×545×78 棚段数1 総耐荷重(kg)40 質量(kg)4.8 材質天板:木(メラミン化粧板) 仕様組立式 トラスコ品番818-3904 高さ(mm)78 奥行(mm)545 間口(mm)500 キャスターあり アズワン品番64-0887-71
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60821942
2020-01-31
用途:
レーザープリンタの台
オフィス・ノリフク合同会社 様 (サービス業)

とても満足しています。組み立ても10分かからず完成、急いで組み立てたにも関わらずガタ付きなどもなく非常に安定しています。もし可能なら15cmほど台を高くしていただけると使いやすいかも、と。ただし、これは身長によりますので使いにくくなる方もいらっしゃるかもわかりません。

対象商品:
60821942
2018-05-30
用途:
ワークステーションの設置

DELLの中型ワークステーションを机の上で使用していたが、場所をとるのでスタンドを購入した。大きさおよび強度も十分で、下段と中段において使っている。値段は高めだが、長い目でみればしっかりしていて良い商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする