LPS-T105N SANWA プリンタスタンド サンワサプライ 60821985 LPS-T105N SANWA プリンタスタンド サンワサプライ 60821985

SANWA プリンタスタンド

(2件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)700 注文コード60821985 品番LPS-T105N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は間口など5種類から選べます 他の種類を見る
ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×700×350 棚段数2 総耐荷重(kg)100 質量(kg)15.7 材質天板:木(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 仕様組立式 トラスコ品番818-3903 高さ(mm)350 奥行(mm)700 間口(mm)700 キャスターあり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60821942
2020-01-31
用途:
レーザープリンタの台
オフィス・ノリフク合同会社 様 (サービス業)

とても満足しています。組み立ても10分かからず完成、急いで組み立てたにも関わらずガタ付きなどもなく非常に安定しています。もし可能なら15cmほど台を高くしていただけると使いやすいかも、と。ただし、これは身長によりますので使いにくくなる方もいらっしゃるかもわかりません。

対象商品:
60821942
2018-05-30
用途:
ワークステーションの設置

DELLの中型ワークステーションを机の上で使用していたが、場所をとるのでスタンドを購入した。大きさおよび強度も十分で、下段と中段において使っている。値段は高めだが、長い目でみればしっかりしていて良い商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする