ショートフード 食品工場 衛生帽子

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60821993 品番G5187
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいショートタイプの衛生帽子です。
麻のようなシャリ感と通気性により、ベトつきを抑えたサラッとした肌触りが持続します。
着脱が簡単にでき、リーズナブルな価格で衛生管理をサポートします。
大きな耳メッシュ付きで、作業中の会話も聞き取りやすい構造です。

ホワイト サイズF 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様前部留めマジックテープ 種類ショートフード 混率(%)【本体】 ポリエステル 59% 綿 40% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【その他】 ポリエステル 83% ポリウレタン 17% 機能制電・軽量 アズワン品番64-6614-80 頭囲(cm)61 生地シャミラン(R) 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
包装作業他

布地が薄いです。髪の毛が出てきそう。この形の帽子を探していたので購入しましたが、少々残念です。

対象商品:
60821993
2017-12-17
用途:
塗装作業時

長髪の作業者に着用したが発塵が減った。もう少し大きなサイズがあるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする