FA5170 ショートフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822002

ショートフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト 注文コード60822002 品番FA5170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいショートタイプの衛生帽子です。
点タッチドライ設計と高い熱伝導率により、他の冷感素材にはないひんやりとした着用感を実現。
着脱が簡単にできリーズナブルな価格で、衛生管理をサポート。
交差汚染防止に役立つ3色展開です。

サイズフリー ホワイト 材質(ツバ)織芯、(耳部)メッシュ(細目、(耳部)メッシュ(細目) タイプ抗菌加工、制電、洗える 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ポプリン 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様(前部留め)マジックテープ 種類ショートフード
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60822002 FA5170 60821993 G5187 ショートフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) ショートフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1着 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする