FA5171 ショートフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822011

ショートフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サックス 注文コード60822011 品番FA5171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいショートタイプの衛生帽子です。
点タッチドライ設計と高い熱伝導率により、他の冷感素材にはないひんやりとした着用感を実現。
着脱が簡単にできリーズナブルな価格で、衛生管理をサポート。
交差汚染防止に役立つ3色展開です。

サイズフリー サックス 材質(ツバ)織芯 タイプ抗菌加工、制電、洗える 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ポプリン 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様(前部留め)マジックテープ 種類ショートフード
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする