ショートフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60822045 品番G5192
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

着用時の暑さを軽減する、綿素材の涼しいショートタイプの衛生帽子です。
額部分にはパイル素材を使用し、毛髪落下・ズレ防止と汗止め効果があります。
ツバとマスク掛けには洗濯に強い織芯を採用しており、繰り返しの使用にも安心です。
前部は留め仕様、後頭部はマジックテープでサイズ調整が可能。
マスクは円掛け式でスムーズに装着できます。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりマジックテープ ホワイト サイズF 種類ショートフード 混率(%)【本体】 綿 100% 【別布】 綿 75% ポリエステル 25% 【その他】 ポリエステル 83% ポリウレタン 17% 機能吸汗 アズワン品番64-6614-83 頭囲(cm)63 生地綿ブロード 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする