八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60822097 品番G5201
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

麻のようなシャリ感と高い通気性で、サラッとした肌触りの涼しい衛生帽子です。
メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。
通気性に優れた天面メッシュ仕様で、ムレにくく快適に着用できます。
着脱が簡単で、食品工場や給食現場での作業におすすめ。

ホワイト サイズF 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様後頭まわりマジックテープ、天メッシュ仕様、メッシュケープ付き 種類メッシュケープ付 混率(%)【本体】 ポリエステル 59% 綿 40% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 機能制電・軽量 アズワン品番64-6614-86 頭囲(cm)62 生地シャミラン(R) 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60822097
2022-01-06
用途:
加工食品作業時
農・林・水産業

メッシュがあるため、蒸れることなく快適に作業が出来ます。

対象商品:
60822097
2016-11-17
用途:
配送時着用
自動車・二輪車・自転車関連業

特定企業への配送時のみの着用のため脱着しやすいので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする