八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60822106 品番 G5210
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

麻のようなシャリ感と高い通気性で、サラッとした肌触りの涼しい衛生帽子です。
メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。
通気性に優れた天面メッシュ仕様で、ムレにくく快適に着用できます。
着脱が簡単で、食品工場や給食現場での作業におすすめ。
交差汚染防止に役立つ3色展開です。

ホワイト サイズF 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様後頭まわりマジックテープ、天メッシュ仕様、メッシュケープ付き 種類メッシュケープ付 混率(%)【本体】 ポリエステル 59% 綿 40% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 機能制電・軽量 アズワン品番64-6614-87 頭囲(cm)62 生地シャミラン(R) 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60822106
2021-08-09
用途:
厨房内作業時の着用に

約5年前に購入、その後は他商品を購入して使用してきましたが、又戻ってきました。蒸れ等が少なくて、やはり使い勝手が良いです。

対象商品:
60822106
2016-09-26
用途:
食品関係の作業時の異物混入防止

夏場に使用して帽子が軽くて頭が蒸れないので助かっております。
洗濯を幾度かすると網と帽子の繋ぎ目がほっれてきて、穴が出来てしまいました。品質上ハズレが当ったようです。残念賞ですね↓商品自体は
気にいってるのに。

対象商品:
60822115
2015-05-13
用途:
準クリーンルームでの作業
株式会社吉田製作所 様

従来使用していたものに比べ、軽くて蒸れないなど使用者の評価は良い。
精密部品の製造業向けにもう少し濃い色のものが有ると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする