※着用例

FH5208 丸天帽子 メッシュケープ付き 食品工場 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822133 FH5208 丸天帽子 メッシュケープ付き 食品工場 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822133 FH5208 丸天帽子 メッシュケープ付き 食品工場 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822133 FH5208 丸天帽子 メッシュケープ付き 食品工場 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822133 FH5208 丸天帽子 メッシュケープ付き 食品工場 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822133

丸天帽子 メッシュケープ付き 食品工場

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60822133 品番 FH5208
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

抗菌性と安全性に配慮した、キャップタイプの衛生帽子です。
メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。
着脱が簡単で、食品工場や給食現場での作業におすすめ。
交差汚染防止に役立つ3色展開です。

ホワイト サイズF 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様後頭まわりマジックテープ、メッシュケープ付き トラスコ品番781-0857 種類メッシュケープ付 混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 機能制電・抗菌 頭囲(cm)64 生地ツイル/フレッシュエリア(R) 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60822142
2015-08-27
用途:
検査員作業帽
株式会社吉田製作所 様

かぶった感じは八角帽子より良いです。現状では蒸れるので頭部がメッシュだと尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする