八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60822246 品番 US2655
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

独自の三層構造糸を使用し、優れた抗菌・防臭効果を実現した衛生帽子です。
メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。
通気性に優れた天面メッシュ仕様で、ムレにくく快適に着用できます。
着脱が簡単で、食品工場や給食現場での作業にもおすすめです。
工場内での交差汚染防止に役立つ、3色展開です。

サックス サイズM 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様天メッシュ仕様、メッシュケープ付き 種類メッシュケープ付 混率(%)【本体】 ポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】 ポリエステル 100% 機能制電・抗菌 頭囲(cm)58 生地ツイル/ユニベル(R) 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする