※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高木綱業
高木綱業の ロープ、ヒモ
高木綱業の PPロープ
エネルラインロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60822484
品番
36-6553
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。
しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。
水を含んでも固くなりません。
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
100
材質
コアブリット[[TM]]B+ポリプロピレン混撚
色
灰/白
質量(g)
6800
種類
静電気除去、3ツ打
包装形態
バンド掛巻
用途
静電気の嫌う場所(半導体(製造業)・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用として
トラスコ品番
818-9280