高木綱業
高木綱業の ロープ、ヒモ
高木綱業の PPロープ
エネルラインロープ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60822502
品番
36-6551
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥13,818
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。
しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。
水を含んでも固くなりません。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
100
材質
コアブリット[[TM]]B+ポリプロピレン混撚
色
灰/白
質量(g)
1800
種類
静電気除去、3ツ打
包装形態
バンド掛巻
用途
静電気の嫌う場所(半導体(製造業)・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用として
トラスコ品番
818-9278