※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

36-6552 エネルラインロープ 高木綱業 60822518 36-6552 エネルラインロープ 高木綱業 60822518

エネルラインロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60822518 品番 36-6552
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。
しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。
水を含んでも固くなりません。

太さ(Φmm)9 長さ(m)100 材質コアブリット[[TM]]B+ポリプロピレン混撚 灰/白 質量(g)4000 種類静電気除去、3ツ打 包装形態バンド掛巻 用途静電気の嫌う場所(半導体(製造業)・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用として トラスコ品番818-9279

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする