キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60822544 品番FA5198
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けのメッシュ素材の衛生帽子です。
食品工場や給食現場での使用におすすめ。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態を長時間キープできます。
簡単に着脱でき、対面販売や軽作業にも使いやすい仕様です。

ホワイト サイズF 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様後頭まわりゴム入り 種類ツバ付 混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 機能制電・抗菌 頭囲(cm)72 生地ポプリン/フレッシュエリア(R) 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60822544
2020-04-27
用途:
厨房で働いてます。
その他業種

メッシュの帽子と言うので購入しましたが、耳が痛いし蒸れて暑いです。

対象商品:
60822544
2020-04-11
用途:
調理用
その他業種

今使っているのと、同じで良かったです。
又、購入したいです。

対象商品:
60822544
2017-02-04
用途:
食品衛生商品の運搬用作業

思ったよりとても軽い被るときも良く伸びるので簡単に被れます。まだ洗濯していませんが洗濯可になっていますが何回もはもつかは分りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする