キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60822596 品番 FA5154
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けのメッシュ素材の衛生帽子です。
食品工場や給食現場での使用におすすめ。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態を長時間キープできます。
簡単に着脱でき、対面販売や軽作業にも使いやすい仕様です。
交差汚染防止に役立つ3色展開で、衛生管理をしっかりサポートします。

サックス サイズF 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様後頭まわりゴム入り 種類ツバ付 混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 機能制電・抗菌 アズワン品番64-6610-37 頭囲(cm)72 生地ポプリン/フレッシュエリア(R) 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
工場内での髪の毛混入帽子
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

作業時の髪の毛混入帽子の為に混入しましたが、ゴムの締め付けが
ちょっと強いみたいで、少し柔軟性があれば良いと思います。

対象商品:
60822605
2020-07-03
用途:
工場での作業時毛髪混入防止

額部分にあたる部分が短めなので髪を束ねてかぶるとかなり後に盛り上がるような形になります。
ピンクということで注文しましたが、ピンクというよりはオレンジです。

対象商品:
60822596
2019-05-05
用途:
商品袋詰加工
卸売・小売業

前回も同じ商品を注文しましたが形が少し変わっていました。
前回の方が帽子の深みが深かったです。
おなじのはないですか?11cmが 5cmになってます。

残念です。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに仕様変更があったのか確認しましたところ、
仕様変更は特にされていないとのことです。
尚、11cmが5cmになっているとのことですが、
こちらの製品の仕様は前:5p、後ろ:15cmの商品とのことで、全体的に前:5p、後ろ:5pの場合は考えにくく、あるとすれば不良品の可能性が高いと思われます。
恐れ入りますが、届いた製品の前・後ろのサイズについて今一度ご確認いただけますでしょうか。
尚、初期不良の場合は返品・交換とさせて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

対象商品:
60822596
2015-04-24
用途:
製品の検査工程
株式会社吉田製作所 様

物は軽く作りも良い。
髪の毛の収納には少し限界を感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする