作業時の髪の毛混入帽子の為に混入しましたが、ゴムの締め付けが
ちょっと強いみたいで、少し柔軟性があれば良いと思います。
額部分にあたる部分が短めなので髪を束ねてかぶるとかなり後に盛り上がるような形になります。
ピンクということで注文しましたが、ピンクというよりはオレンジです。
前回も同じ商品を注文しましたが形が少し変わっていました。
前回の方が帽子の深みが深かったです。
おなじのはないですか?11cmが 5cmになってます。
残念です。
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに仕様変更があったのか確認しましたところ、
仕様変更は特にされていないとのことです。
尚、11cmが5cmになっているとのことですが、
こちらの製品の仕様は前:5p、後ろ:15cmの商品とのことで、全体的に前:5p、後ろ:5pの場合は考えにくく、あるとすれば不良品の可能性が高いと思われます。
恐れ入りますが、届いた製品の前・後ろのサイズについて今一度ご確認いただけますでしょうか。
尚、初期不良の場合は返品・交換とさせて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。